Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METROPOL für 2-Loch-Einhebel-Wannenmischer chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645994
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     74548000
EAN/GTIN:
     4011097835068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
mit Bügelgriff · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für 2-Loch-Wannenrandarmatur 13159180Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Zweilochbatterie
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011050016801, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 206,18*
€ 247,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,64*
€ 249,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,07*
€ 271,03*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,57*
€ 271,89*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,73*
€ 274,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,27*
€ 326,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,26*
€ 321,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 252,00*
€ 299,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13159180
ab € 148,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.