Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METROPOL für 2-Loch-Einhebel-Wannenmischer chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711270
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     74548000
EAN/GTIN:
     4011097835068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
mit Bügelgriff · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für 2-Loch-Wannenrandarmatur 13159180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Material:
Messing
Höhe:
54 mm
Umstellung:
mit Umsteller
Ausstattung:
mit Brausehalter, Bügelgriff, Temperaturbegrenzer
Armaturenart:
Zweilochbatterie
Strahlarten:
2 Strahl
Hahnlochanzahl:
für 2 Hahnlöcher
Oberfläche:
chrom
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011050016801, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 206,06*
€ 248,05*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,43*
€ 252,99*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,68*
€ 271,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,97*
€ 273,55*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,58*
€ 274,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,38*
€ 302,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32548000
ab € 189,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.