Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000646089 Herst.-Nr.: 15712000 EAN/GTIN: 4059625028728 |
| | |
|
| | |
| Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 26 l/min · Lieferumfang: Griffe · Hülse · Funktionsblock · Rosette · Ab-/Umstellventil · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universalWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Thermostatbatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0110517100500, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 265,16* | € 313,34* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,26* | € 353,16* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,87* | € 354,36* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 305,03* | € 355,95* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,67* | € 361,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|