Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019000945 Herst.-Nr.: 15712000 EAN/GTIN: 4059625028728 |
| |
|
| | |
| HG Fertigmontageset ECOSTAT SQUARE f UP-Thermostat 1 Verbraucher chrom Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 26 l/min · Lieferumfang: Griffe · Hülse · Funktionsblock · Rosette · Ab-/Umstellventil · zu ergänzen mit Grundkörper iBox un Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 15712000 | Werksnummer: | 6000646089 | Länge netto mm: | 215,00 | Breite netto mm: | 185,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 1,910000 | Gewicht brutto Kg: | 1,910000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Thermostat |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 267,07* | € 315,88* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,15* | € 356,04* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,38* | € 357,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,09* | € 362,58* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 310,03* | € 364,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|