Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 120 M42 DN 15 mit Schwenkauslauf Edelstahl-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646449
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71806800
EAN/GTIN:
     4059625085028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkventil
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
M421-H120 · ComfortZone 120 · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · für Durchlauferhitzer geeignet · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 221mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 120mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 198mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 198mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhebelmischer, spültisch einarmarmatur, 011335014202, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 125,20*
€ 156,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,61*
€ 161,97*
7 Tage
27
Frei Haus
ab € 139,08*
€ 172,43*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,97*
€ 173,06*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,15*
€ 174,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71809000
ab € 80,33*
Ähnlich
Hansgrohe
71808000
ab € 80,53*
Ähnlich
Hansgrohe
71805000
ab € 96,61*
Ähnlich
Hansgrohe
71804000
ab € 104,46*
Ähnlich
Hansgrohe
71814000
ab € 132,40*
Ähnlich
Hansgrohe
71808800
ab € 104,91*
Ähnlich
Hansgrohe
71814800
ab € 172,48*
Ähnlich
Hansgrohe
71806000
ab € 96,54*
Ähnlich
Hansgrohe
71807000
ab € 121,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.