Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wannenthermostat ECOSTAT COMFORT Aufputz mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646520
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13114700
EAN/GTIN:
     4059625229804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Ausladung 178 mm · 2 Verbraucher · Ab- und Umstellventil · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/min · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schmutzfangsieb · Material Bediengriffe aus Metall · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 mm +/- 12 mm · Anschlussgröße DN 15Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 177mm· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: beschichtet· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Vorsprung Ablauf: 177mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, wannenarmaturen aufputz, 0110517026549, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 287,69*
€ 341,95*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,90*
€ 353,18*
8 Tage
27
Frei Haus
ab € 327,37*
€ 389,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,62*
€ 390,83*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,31*
€ 392,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,66*
€ 467,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,52*
€ 461,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,50*
€ 461,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,13*
€ 441,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 371,11*
€ 441,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,51*
€ 426,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 358,50*
€ 426,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,31*
€ 390,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
15708000
ab € 257,07*
Ähnlich
Hansgrohe
15705000
ab € 144,59*
Ähnlich
Hansgrohe
15707000
ab € 229,28*
Ähnlich
Hansgrohe
15706000
ab € 230,69*
Ähnlich
Hansgrohe
15755000
ab € 143,93*
Ähnlich
Hansgrohe
15757000
ab € 229,46*
Ähnlich
Hansgrohe
13114140
ab € 307,73*
Ähnlich
Hansgrohe
13114670
ab € 285,74*
Ähnlich
Hansgrohe
13114990
ab € 307,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.