Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Waschtischmischer 190 AXOR EDGE mit Ablaufgarnitur chrom Diamantschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646743
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46021000
EAN/GTIN:
     4059625149362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone 190 · Ausladung 175 mm · Normalstrahl · Keramikkartusche · Temperaturbegrenzung einstellbar · Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Ablaufventil aus Metall · Anschluss über Anschlussschläuche G 3/8″ · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 220mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 175mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 175mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
mit Push-Open Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch armatur hansgrohe, 011052500250002, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 983,30*
€ 1.109,39*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 999,56*
€ 1.131,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.075,17*
€ 1.208,00*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.077,01*
€ 1.213,63*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.092,03*
€ 1.231,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,63*
€ 1.444,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,38*
€ 1.417,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.191,37*
€ 1.417,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,22*
€ 1.356,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.140,21*
€ 1.356,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,09*
€ 1.319,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.109,08*
€ 1.319,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,01*
€ 1.281,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71754140
ab € 239,01*
Ähnlich
Hansgrohe
71754340
ab € 238,21*
Ähnlich
Hansgrohe
71754670
ab € 212,67*
Ähnlich
Hansgrohe
71754700
ab € 224,95*
Ähnlich
Hansgrohe
71754990
ab € 238,43*
Ähnlich
Hansgrohe
47020000
ab € 631,90*
Ähnlich
Hansgrohe
46010000
ab € 688,98*
Ähnlich
Hansgrohe
46011000
ab € 759,50*
Ähnlich
Hansgrohe
46020000
ab € 891,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.