Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR EDGE f UP Brausemischer chrom Diamantschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646772
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46651000
EAN/GTIN:
     4059625189955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universalWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe: eingriffig· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 682,15*
€ 767,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,00*
€ 770,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,68*
€ 834,98*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,87*
€ 838,86*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 762,50*
€ 846,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,86*
€ 998,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,65*
€ 984,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 827,64*
€ 984,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,36*
€ 951,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 799,35*
€ 951,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,72*
€ 926,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 778,71*
€ 926,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,87*
€ 898,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32560990
ab € 240,89*
Ähnlich
Hansgrohe
71760340
ab € 167,89*
Ähnlich
Hansgrohe
71760140
ab € 175,83*
Ähnlich
Hansgrohe
71760670
ab € 163,32*
Ähnlich
Hansgrohe
71760700
ab € 164,16*
Ähnlich
Hansgrohe
71760990
ab € 175,52*
Ähnlich
Hansgrohe
46650000
ab € 620,72*
Ähnlich
Hansgrohe
32565340
ab € 221,49*
Ähnlich
Hansgrohe
32565140
ab € 222,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.