Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset TALIS E f UP Wannenm m Sich-kom bru black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646805
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71474340
EAN/GTIN:
     4059625229583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmatur unterputz
Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universalWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, hansgrohe wannenarmatur, 011051403402517, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,80*
€ 353,43*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,55*
€ 354,59*
€ 5,95*
ab € 299,84*
€ 356,11*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,83*
€ 356,26*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 299,96*
€ 356,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,26*
€ 423,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,24*
€ 413,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 347,23*
€ 413,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,04*
€ 405,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,14*
€ 391,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 329,13*
€ 391,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,83*
€ 355,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71745140
ab € 171,71*
Ähnlich
Hansgrohe
71745340
ab € 171,93*
Ähnlich
Hansgrohe
71745670
ab € 152,91*
Ähnlich
Hansgrohe
71745700
ab € 159,54*
Ähnlich
Hansgrohe
32546670
ab € 321,64*
Ähnlich
Hansgrohe
32546700
ab € 323,19*
Ähnlich
Hansgrohe
32546990
ab € 343,99*
Ähnlich
Hansgrohe
71474140
ab € 293,06*
Ähnlich
Hansgrohe
71474670
ab € 273,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.