Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset TALIS E f UP Wannenm m Sich-kom bru black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711999
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71474340
EAN/GTIN:
     4059625229583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmatur unterputz
Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
brushed black chrom
Serie:
TALIS E
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, hansgrohe wannenarmatur, 011051403402517, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,80*
€ 353,43*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,55*
€ 354,59*
€ 5,95*
ab € 299,84*
€ 356,11*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,83*
€ 356,26*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 299,96*
€ 356,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,43*
€ 420,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,29*
€ 415,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,09*
€ 392,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,80*
€ 353,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71745140
ab € 171,71*
Ähnlich
Hansgrohe
71745340
ab € 171,93*
Ähnlich
Hansgrohe
71745670
ab € 152,91*
Ähnlich
Hansgrohe
71745700
ab € 159,54*
Ähnlich
Hansgrohe
32546670
ab € 321,64*
Ähnlich
Hansgrohe
32546700
ab € 323,19*
Ähnlich
Hansgrohe
32546990
ab € 343,99*
Ähnlich
Hansgrohe
71474140
ab € 293,06*
Ähnlich
Hansgrohe
71474670
ab € 273,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.