Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Brausemischer TALIS E Aufputz brushed black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646849
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71760340
EAN/GTIN:
     4059625232385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 17 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer mit Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 ± 12 mm · Anschlussgröße DN 15 · Schlauchanschluss DN 15Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 150mm· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: beschichtet· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage, 0110514037517, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 167,55*
€ 201,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,13*
€ 205,40*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 177,36*
€ 213,04*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,01*
€ 214,62*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,76*
€ 215,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32560990
ab € 241,12*
Ähnlich
Hansgrohe
71760140
ab € 176,43*
Ähnlich
Hansgrohe
71760670
ab € 164,17*
Ähnlich
Hansgrohe
71760700
ab € 163,74*
Ähnlich
Hansgrohe
71760990
ab € 175,78*
Ähnlich
Hansgrohe
46650000
ab € 621,92*
Ähnlich
Hansgrohe
46651000
ab € 681,44*
Ähnlich
Hansgrohe
32565340
ab € 221,84*
Ähnlich
Hansgrohe
32565140
ab € 223,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.