Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Brausemischer METROPOL AP mit Hebelgriff brushed black chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646960
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32560340
EAN/GTIN:
     4059625241578
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Durchflussmenge bei 3 bar 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflußverhinderer · Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmasß 150 ± 12 mm · Schlauchanschluss DN 15Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 150mm· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: beschichtet· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage, 011050017305, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 239,83*
€ 287,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,96*
€ 293,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,25*
€ 313,64*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,44*
€ 315,01*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 262,59*
€ 319,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,01*
€ 374,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,35*
€ 364,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,33*
€ 364,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,61*
€ 350,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 294,60*
€ 350,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,38*
€ 341,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 287,37*
€ 341,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32560140
ab € 240,26*
Ähnlich
Hansgrohe
32560670
ab € 225,04*
Ähnlich
Hansgrohe
32560700
ab € 225,35*
Ähnlich
Hansgrohe
39525000
ab € 92,78*
Ähnlich
Hansgrohe
16325820
ab € 89,77*
Ähnlich
Hansgrohe
16325000
ab € 61,31*
Ähnlich
Hansgrohe
16325830
ab € 89,59*
Ähnlich
Hansgrohe
97165000
ab € 52,88*
Ähnlich
Hansgrohe
97165450
ab € 65,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.