Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer U 220 TALIS edelstahl finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000647002
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72806800
EAN/GTIN:
     4059625255285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 220 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Laminarstrahlstrahl · DN15 · Durchflussmenge 8 l/min · Kramikmischsystem · G 3/8 Anschlussschläuche · mit Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 339mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 216mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 216mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350168502, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 169,91*
€ 205,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,67*
€ 220,76*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 192,66*
€ 232,73*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,45*
€ 233,70*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,87*
€ 234,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39862000
ab € 425,25*
Ähnlich
Hansgrohe
39862800
ab € 582,23*
Ähnlich
Hansgrohe
72804000
ab € 147,43*
Ähnlich
Hansgrohe
72804800
ab € 193,97*
Ähnlich
Hansgrohe
72804670
ab € 192,68*
Ähnlich
Hansgrohe
72806000
ab € 130,50*
Ähnlich
Hansgrohe
72806670
ab € 169,75*
Ähnlich
Hansgrohe
39863000
ab € 397,60*
Ähnlich
Hansgrohe
39863800
ab € 542,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.