Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 300 TALIS S mit Ausziehbrause Edelstahl-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000647010
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72823800
EAN/GTIN:
     4059625255650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 300 · Schwenkbereich 150° · vertikale Griffposition · Normalstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 401mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 300mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 235mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 235mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 011335016102, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 402,41*
€ 476,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,90*
€ 509,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,37*
€ 536,46*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 453,47*
€ 536,88*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,63*
€ 538,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,96*
€ 641,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,74*
€ 631,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 530,73*
€ 631,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,22*
€ 602,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 506,21*
€ 602,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,57*
€ 581,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 488,56*
€ 581,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,63*
€ 541,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73867000
ab € 379,52*
Ähnlich
Hansgrohe
73867800
ab € 473,80*
Ähnlich
Hansgrohe
73872000
ab € 231,99*
Ähnlich
Hansgrohe
72809670
ab € 257,33*
Ähnlich
Hansgrohe
72808000
ab € 147,91*
Ähnlich
Hansgrohe
72808800
ab € 192,86*
Ähnlich
Hansgrohe
72808670
ab € 192,47*
Ähnlich
Hansgrohe
31817670
ab € 201,90*
Ähnlich
Hansgrohe
72823000
ab € 307,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.