Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1 DN 15 m Ausziehbrause 3jet ES-Op.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000647183
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73837800
EAN/GTIN:
     4059625269411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M81 · ComfortZone 170 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60° · 110° oder 150° · Laminar- und Brausestrahl · SatinFlow · Brausestrahl arretierbar · Srahlrückstellung durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick Connect Schlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriert · nicht für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 390mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 170mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 220mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 220mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350176552, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 571,72*
€ 665,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,53*
€ 702,47*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,09*
€ 735,19*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,09*
€ 738,53*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 637,83*
€ 739,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,53*
€ 878,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,22*
€ 860,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 723,21*
€ 860,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,99*
€ 824,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 692,98*
€ 824,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,66*
€ 798,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 670,65*
€ 798,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,09*
€ 760,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71801000
ab € 183,60*
Ähnlich
Hansgrohe
71829800
ab € 213,17*
Ähnlich
Hansgrohe
71801800
ab € 240,10*
Ähnlich
Hansgrohe
71829000
ab € 175,03*
Ähnlich
Hansgrohe
73837000
ab € 441,67*
Ähnlich
Hansgrohe
73837670
ab € 614,35*
Ähnlich
Hansgrohe
73831000
ab € 501,33*
Ähnlich
Hansgrohe
73831800
ab € 651,11*
Ähnlich
Hansgrohe
73831670
ab € 705,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.