Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 220 TALIS M Geräteabsperrventil 1jet mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000648431
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72805670
EAN/GTIN:
     4059625277775
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
• ComfortZone 220• Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360°• Laminarstrahl• mit Geräteabsperrventil• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min • Keramikmischsystem• Temperaturbegrenzung einstellbar• für Durchlauferhitzer geeignet• Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 390mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 222mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: beschichtet· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 235mm
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350177517, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 235,58*
€ 283,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,54*
€ 302,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,26*
€ 317,45*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 268,25*
€ 317,70*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,13*
€ 318,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,23*
€ 371,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,22*
€ 371,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,82*
€ 341,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 286,81*
€ 341,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71802000
ab € 133,02*
Ähnlich
Hansgrohe
71802800
ab € 172,42*
Ähnlich
Hansgrohe
71803000
ab € 208,09*
Ähnlich
Hansgrohe
73868000
ab € 342,76*
Ähnlich
Hansgrohe
73868800
ab € 434,08*
Ähnlich
Hansgrohe
72824000
ab € 291,65*
Ähnlich
Hansgrohe
72824800
ab € 376,58*
Ähnlich
Hansgrohe
72805800
ab € 234,97*
Ähnlich
Hansgrohe
72805000
ab € 181,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.