Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-Duschwanne STONETTO 900x800x50mm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000661372
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     720145680000000
EAN/GTIN:
     4021534986550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duravit duschwanne
brausewanne
Duravit Stonetto Duschwanne · 900x800 mm Anthrazit Matt · Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt · Mineralguss - DuraSolid Q · Rechteckig - 720145680000000Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch 90mm· Glanzgrad matt· Höhe einschließlich Füße/Träger 120mm· Innentiefe (1) 0mm· Mit Rutschhemmung Ja· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Mineralguss
Weitere Informationen:
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Weitere Suchbegriffe: 01032503150103
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 632,28*
€ 755,26*
€ 5,95*
ab € 647,35*
€ 769,85*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 633,80*
€ 775,2689*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,00*
€ 881,58*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,85*
€ 884,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,78*
€ 1.052,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,72*
€ 1.013,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 828,69*
€ 986,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,39*
€ 942,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 784,68*
€ 933,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,11*
€ 903,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 757,51*
€ 901,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,85*
€ 860,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
720171380000000
ab € 852,15*
Ähnlich
Duravit
720218680000000
ab € 890,47*
Ähnlich
Duravit
720218180000000
ab € 890,87*
Ähnlich
Duravit
720218380000000
ab € 895,04*
Ähnlich
Duravit
720145180000000
ab € 616,03*
Ähnlich
Duravit
720145380000000
ab € 634,46*
Ähnlich
Duravit
760074000AS0000
ab € 3.337,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.