Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Doppelhalter ART Seifenschale und Glashalter chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690791
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     163300100
EAN/GTIN:
     4018445109949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
Seifenablage
Kristallglas klarWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Gläser 1· Breite (1) 195mm· Freistehend Nein· Geeignet für Wandmontage Ja· Höhe (1) 115mm· Mit Bechern/Gläsern Ja· Mit Befestigungsmaterial Ja· Schlagwort zahnputzglas· Tiefe (1) 101mm· Verdeckte Befestigung Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Zahnputzbecher
Weitere Suchbegriffe: Seifenhalter, Seifenschale, Mundspülglas, Zahnputzbecher, seifenablage glas, seifenablage, 0130286071500, Glasbecher, Trinkglas, Zahnbürstenhalter, Zahnputzglas
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,14*
€ 138,15*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 112,66*
€ 138,18*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 120,97*
€ 148,31*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 123,32*
€ 150,67*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,09*
€ 151,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
57501602
ab € 15,93*
Ähnlich
EMCO Bad
057500102
ab € 11,33*
Ähnlich
EMCO Bad
337500102
ab € 27,57*
Ähnlich
EMCO Bad
077500102
ab € 8,47*
Ähnlich
EMCO Bad
457500102
ab € 7,75*
Ähnlich
EMCO Bad
357500100
ab € 42,87*
Ähnlich
EMCO Bad
163100102
ab € 140,71*
Ähnlich
EMCO Bad
356800160
ab € 187,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.