Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Seifenhalter POLO Kristallglas klar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690866
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     073000100
EAN/GTIN:
     4018445078597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage glas
Weitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 106mm· Durchmesser 106mm· Freistehend Nein· Geeignet für Wandmontage Ja· Höhe (1) 59mm· Material Einsatz Glas· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit losem Einsatz Ja· Profil sonstige· Schlagwort seifenablage· Tiefe (1) 119mm· Verdeckte Befestigung Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Seifenablage
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, 0130285496500, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 18,86*
€ 26,01*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,65*
€ 26,50*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,95*
€ 27,40*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,51*
€ 28,32*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,53*
€ 29,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 89,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
453000100
ab € 21,22*
Ähnlich
EMCO Bad
353000100
ab € 63,78*
Ähnlich
EMCO Bad
354500101
ab € 14,18*
Ähnlich
EMCO Bad
354500106
ab € 17,16*
Ähnlich
EMCO Bad
193000090
ab € 35,64*
Ähnlich
EMCO Bad
293000090
ab € 16,60*
Ähnlich
EMCO Bad
283000090
ab € 22,33*
Ähnlich
EMCO Bad
343000090
ab € 29,48*
Ähnlich
EMCO Bad
053000090
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.