Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC Seifenhalter liaison 00101 Kristallglas klar, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690953
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     183000101
EAN/GTIN:
     4018445113434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Seifenablage
Weitere technische Eigenschaften:· Breite 90mm· Durchmesser 86mm· Farbe Chrom· Freistehend Nein· Geeignet für Wandmontage Ja· Gewindemodell Nein· Höhe 44mm· Material Einsatz Glas· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Glashalter Nein· Mit losem Einsatz Nein· Mit Magnet Nein· Oberflächenschutz verchromt· Profil sonstige· Schlagwort emco seifenschale· Tiefe 90mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Zamak
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,53*
€ 74,40*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,38*
€ 79,33*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,90*
€ 79,99*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,53*
€ 80,77*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,80*
€ 81,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
182100106
ab € 97,73*
Ähnlich
EMCO Bad
182100004
ab € 95,31*
Ähnlich
EMCO Bad
186600136
ab € 137,90*
Ähnlich
EMCO Bad
186600146
ab € 161,98*
Ähnlich
EMCO Bad
186600167
ab € 187,17*
Ähnlich
EMCO Bad
183000102
ab € 52,45*
Ähnlich
EMCO Bad
187000130
ab € 80,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.