Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC Seifenhalter liaison 00102 Kristallglas klar, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690954
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     183000102
EAN/GTIN:
     4018445113441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Seifenablage
Weitere technische Eigenschaften:· Breite 99mm· Farbe Chrom· Freistehend Nein· Geeignet für Wandmontage Nein· Gewindemodell Nein· Höhe 42mm· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit Glashalter Nein· Mit losem Einsatz Nein· Mit Magnet Nein· Oberflächenschutz verchromt· Profil sonstige· Schlagwort emco seifenschale· Tiefe 99mm· Verdeckte Befestigung Nein· Werkstoff Zamak
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,60*
€ 67,45*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,04*
€ 71,49*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,08*
€ 72,68*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,31*
€ 72,99*
€ 5,95*
ab € 57,75*
€ 73,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
182100106
ab € 98,23*
Ähnlich
EMCO Bad
182100004
ab € 95,30*
Ähnlich
EMCO Bad
186600136
ab € 138,13*
Ähnlich
EMCO Bad
186600146
ab € 161,80*
Ähnlich
EMCO Bad
186600167
ab € 186,06*
Ähnlich
EMCO Bad
183000101
ab € 58,56*
Ähnlich
EMCO Bad
187000130
ab € 79,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.