Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000695558 Herst.-Nr.: 382453976 EAN/GTIN: 4021344098252 |
| | |
|
| | |
| Feinbauset · geschlossener Hebel · Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar · PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1 · Rosette Ø 70 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 2-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp gegossen· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mittenabstand 100mm· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Thermostatisch Nein· Volumenstromklasse Z· Vorsprung Ablauf 230mm Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Fertigmontageset | Anschlussart: | Hochdruck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Zweilocharmatur, Waschtisch-Zweilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armaturen kludi, selbstschluss-waschtischbatterie, 011070800502542, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,19* | € 186,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 169,28* | € 202,91* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,41* | € 206,57* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,60* | € 208,08* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,75* | € 209,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|