Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Seifenkorb SYSTEM 2 m verd Wandbefestigung abnehmbar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697165
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     354500101
EAN/GTIN:
     4018445082297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage
Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen 1· Breite (1) 150mm· Freistehend Nein· Geeignet für Wandmontage Ja· Höhe (1) 37mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit losem Einsatz Nein· Profil sonstige· Schlagwort duschablage· Tiefe (1) 104mm· Transparent Nein· Verdeckte Befestigung Nein
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Seifenablage
Weitere Suchbegriffe: 0130285330, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,19*
€ 20,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 21,23*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,13*
€ 21,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,55*
€ 36,02*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,26*
€ 74,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
073000100
ab € 18,71*
Ähnlich
EMCO Bad
453000100
ab € 21,22*
Ähnlich
EMCO Bad
353000100
ab € 63,71*
Ähnlich
EMCO Bad
354500106
ab € 17,20*
Ähnlich
EMCO Bad
193000090
ab € 35,79*
Ähnlich
EMCO Bad
293000090
ab € 16,62*
Ähnlich
EMCO Bad
283000090
ab € 22,39*
Ähnlich
EMCO Bad
343000090
ab € 29,39*
Ähnlich
EMCO Bad
053000090
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.