Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Doppelbadetuchhalter RONDO 2 600mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697305
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     456100160
EAN/GTIN:
     4018445082549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter 60 cm
Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen 1· Anzahl der Handtuchhalter 2· Ausführung Abdeckrosette rund· Farbe (1) Chrom· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Haken für Waschlappen Nein· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Profil rundes Rohr· Schlagwort emco badetuchhalter· Tiefe (1) 140mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Messing
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Badetuchhalter
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, 0130285536500, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 55,50*
€ 71,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,42*
€ 71,70*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,03*
€ 74,00*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,04*
€ 75,16*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 75,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
056100160
ab € 105,51*
Ähnlich
EMCO Bad
056100180
ab € 118,61*
Ähnlich
EMCO Bad
456100180
ab € 59,24*
Ähnlich
EMCO Bad
356100160
ab € 124,56*
Ähnlich
EMCO Bad
356100180
ab € 132,68*
Ähnlich
EMCO Bad
162500100
ab € 112,56*
Ähnlich
EMCO Bad
052500100
ab € 50,18*
Ähnlich
EMCO Bad
072500100
ab € 25,69*
Ähnlich
EMCO
847800100
ab € 28,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.