Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Waschtisch ASIS 450 Gri li Armaturenbohrung rechts optiwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697632
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     958227411
EAN/GTIN:
     4018445102056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
450 x 400 x 508 mm · Holzkonstruktion mit Becken aus Mineralguss · für GästeWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt) 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Ausführung Handgriffe Griff· Ausführung Waschschüssel Einbau· Breite (1) 455mm· Farbe der Front weiß· Farbe des Korpus weiß· Mit Handgriffen Ja· Mit Waschschüssel(n) Ja· Montageart Wand· Position Waschschüssel(n) Mitte· Schlagwort waschtisch gäste wc
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,51*
€ 1.237,22*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.109,45*
€ 1.242,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.107,17*
€ 1.242,86*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.092,32*
€ 1.259,4143*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.184,14*
€ 1.318,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,61*
€ 1.478,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,29*
€ 1.422,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.195,28*
€ 1.422,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,19*
€ 1.355,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.139,18*
€ 1.355,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,48*
€ 1.333,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.120,47*
€ 1.333,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,45*
€ 1.320,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
958227410
ab € 1.088,92*
Ähnlich
EMCO Bad
958227415
ab € 1.073,60*
Ähnlich
EMCO Bad
958227414
ab € 1.077,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.