Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Ablage SERIE 477 aus Polyamid signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000191
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.03.100 98
EAN/GTIN:
     4014885378389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
mit umlaufendem Rand · diebstahlgeschützt durch Verriegelung · 600 mm breit · 26 mm hoch · 140 mm tiefWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Ausführung der Ablage: sonstige· Farbe der Ablage: weiß· Höhe (1): 26mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Rollen-/Gästehandtuchhalter: Nein· Profil Rahmen: sonstige· Tiefe (1): 140mm· Transparent: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Ablage
Weitere Suchbegriffe: badablage, 013037702198, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,91*
€ 188,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,38*
€ 189,67*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 170,16*
€ 204,09*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 172,58*
€ 207,56*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,64*
€ 268,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,55*
€ 319,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,18*
€ 314,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 254,07*
€ 302,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,72*
€ 288,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 242,71*
€ 288,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 74
ab € 169,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 55
ab € 170,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 95
ab € 153,92*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 97
ab € 169,35*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 99
ab € 150,84*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 33
ab € 153,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 86
ab € 169,72*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 84
ab € 169,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.