Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000285
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.05.100 74
EAN/GTIN:
     4014884979440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel · Behälter abnehmbar · Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden · mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie · integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten · nur zur Wandmontage geeignet · 330 mm hoch · 210 mm tief · Ø 180 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Bedienung des Deckels mit dem Fuß: Nein· Bedienung des Deckels mit dem Knie: Ja· Farbe (1): grün· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 330mm· Inhalt: 6l· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Deckel: Ja· Mit losem Einsatz: Nein· Tiefe (1): 210mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, standard- mülleimer plastik, standard abfalleimer, standard-mülleimer rund, 013037704874, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Hygienebehälter, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 183,20*
€ 239,92*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 188,15*
€ 244,24*
€ 5,95*
ab € 193,82*
€ 253,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 199,87*
€ 268,50*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,49*
€ 314,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,36*
€ 374,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,31*
€ 369,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,30*
€ 369,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,61*
€ 350,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 294,60*
€ 350,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 279,67*
€ 332,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,49*
€ 287,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 92
ab € 168,50*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 92
ab € 142,86*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 74
ab € 123,35*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 55
ab € 182,84*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 55
ab € 123,23*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 95
ab € 169,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 95
ab € 143,51*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 36
ab € 182,85*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 36
ab € 123,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.