Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001000338
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.05.300 95
EAN/GTIN:
     4014884980941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel · Behälter abnehmbar · Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden · integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten · nur zur Wandmontage geeignet · 330 mm hoch · 210 mm tief · Ø 180 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Bedienung des Deckels mit dem Fuß: Nein· Bedienung des Deckels mit dem Knie: Ja· Farbe (1): grau· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 340mm· Inhalt: 6l· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Deckel: Ja· Mit losem Einsatz: Nein· Tiefe (1): 210mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: standard- mülleimer plastik, standard abfalleimer, standard-mülleimer rund, 013037712595, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Hygienebehälter, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 144,75*
€ 189,59*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 146,94*
€ 193,09*
€ 5,95*
ab € 153,49*
€ 200,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 160,08*
€ 216,15*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,76*
€ 252,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,41*
€ 300,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,97*
€ 299,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 92
ab € 169,15*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 92
ab € 144,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 74
ab € 183,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 74
ab € 123,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 55
ab € 185,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 55
ab € 123,39*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 95
ab € 168,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 36
ab € 184,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 36
ab € 123,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.