Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000287
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.05.100 86
EAN/GTIN:
     4014884994597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel · Behälter abnehmbar · Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden · mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie · integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten · nur zur Wandmontage geeignet · 330 mm hoch · 210 mm tief · Ø 180 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Bedienung des Deckels mit dem Fuß: Nein· Bedienung des Deckels mit dem Knie: Ja· Farbe (1): sonstige· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 330mm· Inhalt: 6l· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Deckel: Ja· Mit losem Einsatz: Nein· Tiefe (1): 210mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, standard- mülleimer plastik, standard abfalleimer, standard-mülleimer rund, 013037704886, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Hygienebehälter, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 182,97*
€ 238,94*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 183,54*
€ 241,33*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 187,12*
€ 245,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 199,85*
€ 270,07*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,51*
€ 316,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,20*
€ 376,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,16*
€ 371,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,31*
€ 352,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,05*
€ 334,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 281,04*
€ 334,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,51*
€ 286,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 86
ab € 123,23*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 18
ab € 183,15*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 18
ab € 123,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 98
ab € 168,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 98
ab € 129,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 50
ab € 168,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 50
ab € 123,23*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 90
ab € 169,72*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 90
ab € 142,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.