Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Handtuchring SERIE 477 schwenkbar, d= 28mm stahlblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000426
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.09.300 50
EAN/GTIN:
     4014884685778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchring
länglich geformter Ring · kann geschwenkt werden und rastet bei ca. 30° ein · 320 mm breit · 150 mm hoch · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 1· Anzahl der Handtuchhalter: 1· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Profil: rundes Rohr· Schwenkbar: Ja· Tiefe (1): 28mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Handtuchring
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter blau, handtuchhalter, hewi handtuchhalter, 013037709750
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,65*
€ 113,47*
€ 5,95*
ab € 91,90*
€ 114,51*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,53*
€ 120,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 98,88*
€ 122,50*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,58*
€ 166,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 99
ab € 87,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 33
ab € 84,51*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 86
ab € 95,40*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 18
ab € 95,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 98
ab € 89,09*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 90
ab € 88,92*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 84
ab € 95,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.