| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001001032 Herst.-Nr.: 477.90.070 36 EAN/GTIN: 4014884992227 |
| | |
|
| | |
| 22 mm breit · 108 mm tief · Befestigungsabstand 28 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Haken: 1· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Drehbar: Nein· Höhe (1): 163mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Türstopperfunktion: Nein· Profil: ohne· Suizidhemmend: Nein· Verdeckte Befestigung: Nein· Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Haken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hewi garderobenhaken, garderobenhaken, kleiderhaken garderobenhaken, 013037706036, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,81* | € 12,47* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 9,09* | € 12,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,32* | € 13,17* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,86* | € 15,19* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,01* | € 43,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 86,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|