Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Garderobenhaken SERIE 477 163mm hoch sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001001038
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.070 86
EAN/GTIN:
     4014884992258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
22 mm breit · 108 mm tief · Befestigungsabstand 28 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Haken: 1· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Drehbar: Nein· Höhe (1): 163mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Türstopperfunktion: Nein· Profil: ohne· Suizidhemmend: Nein· Verdeckte Befestigung: Nein· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Haken
Weitere Suchbegriffe: hewi garderobenhaken, garderobenhaken, kleiderhaken garderobenhaken, 013037706086, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,81*
€ 12,49*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 9,09*
€ 12,88*
1
€ 5,95*
ab € 9,32*
€ 13,19*
15 Tage
506
1
€ 6,99*
ab € 10,86*
€ 15,21*
Lager 2478
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 31,12*
€ 43,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 86,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 72
ab € 8,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 18
ab € 8,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 98
ab € 8,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 84
ab € 8,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.071 55
ab € 9,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.071 36
ab € 9,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.071 72
ab € 9,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.071 86
ab € 9,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.071 18
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.