Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Hocker SERIE 801 345x505x336mm tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004141
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.51.300 90
EAN/GTIN:
     4014884675670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
badezimmerhocker
Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · max. Belastung 150 kg · Sitzelemente 55 mm breit · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 345mm· Farbe Sitz: schwarz· Qualitätsklasse Material Rahmen: Polyamid mit Stahlkern· Qualitätsklasse Material Sitz: Polyamid mit Stahlkern· Sitz aus Lamellen: Ja· Sitz mit Löchern: Ja· Sitzhöhe: 500mm· Tiefe (1): 336mm· Max. statische Belastung: 150kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Hocker
Weitere Suchbegriffe: 013037902490, HOCELEVC, Hocker, HOCPLA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 383,80*
€ 467,65*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,96*
€ 469,83*
€ 5,95*
ab € 414,07*
€ 486,95*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 418,66*
€ 495,45*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,41*
€ 589,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,84*
€ 701,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,97*
€ 680,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 571,96*
€ 680,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,77*
€ 647,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 543,76*
€ 647,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,47*
€ 622,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 523,46*
€ 622,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,41*
€ 600,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.300 86
ab € 417,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.300 18
ab € 418,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.300 98
ab € 386,34*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.300 50
ab € 383,72*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.300 84
ab € 413,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.