Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzwaschtisch LINDA-X m ÜL o HL 550x380mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1717649
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T440101
EAN/GTIN:
     8014140484974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Keramik (Diamatec) · Höhe 130 mm · Befestigung mit Stockschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 550mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Montageart: Aufsatz · Pflegeleichte Oberfläche: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Diamatec
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Breite:
550 mm
Tiefe:
380 mm
Innenform:
oval
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Serie:
Linda-X
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
130 mm
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Montage:
Plattenmontage
Form:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ideal standard waschbecken, aufsatzwaschbecken, waschbecken weiß, 01015001810201, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 364,15*
€ 448,0232*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,83*
€ 485,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,99*
€ 487,55*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,50*
€ 779,48*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,48*
€ 927,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,21*
€ 911,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,12*
€ 864,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,07*
€ 834,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,50*
€ 782,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,31*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,35*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 118,64*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,47*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,28*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,24*
Zubehör
Ideal Standard
E1482AA
ab € 38,82*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A5
ab € 69,27*
Zubehör
Ideal Standard
E1482XG
ab € 45,76*
Zubehör
Ideal Standard
E1482GN
ab € 69,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.