Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex Ausdehnungsgefäß REFLEX N grau, 4 bar 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-177000418526
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     8203301
EAN/GTIN:
     4036705200571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß 12l 4bar
ausdehnungsgefäß
für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme · mit Gewindeanschlüssen · ab 35 l stehend · Membran nach DIN EN 13831 · zul. Betriebstemperatur 70 °C · für Frostschutzmittelzusatz bis 50 % · Zulassung gem. Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG · Vordruck 1,5 bar · mWeitere technische Eigenschaften:· Druckstufe Flansch sonstige· Enddruck 4,00· Inhalt 12,00l· Mit austauschbarer Membran Nein· Mit Füßen Nein· Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss 3/4 Zoll (20)· Platzierung horizontal Nein· Platzierung vertikal Ja· Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschlus 26,90mm· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 70,00
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Heiz- und Kühlsysteme
Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Weitere Suchbegriffe: ausdehnungsgefäss 12l, 033367710202
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,13*
€ 34,97*
1
€ 5,95*
ab € 25,99*
€ 35,02*
6 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 25,20*
€ 35,31*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,85*
€ 36,00*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,51*
€ 49,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 98,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7302000
ab € 44,27*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7303000
ab € 51,69*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7304000
ab € 63,42*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7303900
ab € 79,30*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7301000
ab € 43,62*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8204301
ab € 26,92*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8206301
ab € 32,66*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8208401
ab € 39,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.