Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Verschraubung Messing vernickelt 3/4Zoll ÜMx1/2Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000520174
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1016304
EAN/GTIN:
     4026755117059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
für Ventil-HKWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 Überwurfmutter· Anschluss 2 Innengewinde Gas konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Exzentrisch Nein· FM-Prüfung Nein· Gaszulassung QA Nein· KIWA-Prüfsiegel Nein· LPCB-Prüfung Nein· Mit Dichtungsmaterial Nein· Mit Entleerungsventil Nein· Mit Entlüfter Nein· Nenndurchmesser Anschluss 1 3/4 Zoll (20)· Nenndurchmesser Anschluss 2 1/2 Zoll (15)· Oberflächenschutz Anschluss 1 vernickelt· Oberflächenschutz Anschluss 2 vernickelt· Reduzierend Ja· ULC-Farbe Nein· UL-Prüfung Nein· Verschlossen Nein· Werkstoff des Anschlusses 1 Messing· Werkstoff des Anschlusses 2 Messing· Werkstoffgüte Anschluss 1 sonstige· Werkstoffgüte Anschluss 2 sonstige
Weitere Informationen:
Anschluss HK:
3/4 ?
Anschluss Rohr:
1/2 ?
Weitere Suchbegriffe: 0330600216, Heizkörperverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,96*
€ 11,55*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 12,06*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,10*
€ 12,91*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,83*
€ 13,47*
Lager 2478
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 13,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.