Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Thermostatventil Baureihe E Axial, DN 15, 1/2Zoll, PN 10 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521747
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1163232
EAN/GTIN:
     4026755200171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Thermostatventil
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
für Zweirohr-Zentralheizungsanlagen PN 10 mit Zwangsumwälzung · Gehäuse aus Messing · O-Ring und Dichtkegel aus EPDM · Spindel aus nichtrostendem Stahl · Anschlüsse verdeckt · Exklusiv-Ventil für die moderne Wohnraumgestaltung · Oberfläche spezial behandelt · kvWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Thermostatanschluss M30 x 1,5· Bedienung thermostatisch mit Knopf· Farbe des Knopfes weiß· Form rechtwinklig· Geeignet für Einrohrsystem Nein· Geeignet für Zweirohrsystem Ja· Größe Heizkörperanschluss 1/2 Zoll (15)· Kvs-Wert 1· Mit Staubkappe Ja· Thermostatische Vorbereitung Ja· Vorab einstellbar Ja· Werkstoff des Gehäuses Messing
Weitere Informationen:
Anschluss:
M 30 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung oventrop, 033161100510
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,87*
€ 137,06*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 114,58*
€ 141,82*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,37*
€ 159,55*
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 133,48*
€ 163,44*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,16*
€ 164,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.