Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Anschlussarmatur Multiblock T an Heizkörper Durchgang, mit 1/2Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521881
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1184033
EAN/GTIN:
     4026755291100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
Ein-/Zweirohrarmatur mit Voreinstellung · umschaltbar · mit Absperrung · aus Messing · weichdichtend · vernickelt · Installation unabhängig von der Vor- bzw. RücklauflageWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Rohranschluss 3/4 Zoll Eurokonus· Abstand von Mitte zu Mitte 50mm· Anschlussrichtung Leitungen zum Boden/Durchgang· Bedienungselement H Unterblock links Ja· Bedienungselement H Unterblock rechts Ja· Farbe (1) sonstige· Geeignet für Einrohrsystem Ja· Geeignet für Füll-/Entleerungshahn Nein· Geeignet für Zweirohrsystem Ja· Mit Designabdeckung Nein· Regulierbar Ja· Typ H-Unterblock/Anschlussarmatur
Weitere Informationen:
Anschluss:
1/2"
Weitere Suchbegriffe: 03306002983301, Heizkörper-Anschlussarmatur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
€ 4,00*
ab € 35,00*
€ 45,27*
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 35,88*
€ 46,20*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,08*
€ 47,79*
6 Tage
131
€ 6,95*
ab € 42,29*
€ 56,63*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,47*
€ 92,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.