Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Rohrschale ARMALOK DSD 20mm 18mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-177000530064
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     AL-18X20-100
EAN/GTIN:
     7612207156959
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Rohr
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
Pur Schaum Rohrschale
100% · hellgrau · PUR-Dämmstoffprogramm · Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss · halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan · Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen) · Armaturen u.ä. beiWeitere technische Eigenschaften:· Stahlrohr: 3/8· Cu-Rohr: 18· DSD: 20· Innendurchmesser 18,000mm· Stärke 20,000mm· Wärmeleitkoeffizient 0.033W/(m.K)· Werkstoff Schaumstoff· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 110.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
70
€ 52,95*
ab € 4,54*
€ 5,6032*
5 Tage
70
70
€ 55,90*
ab € 4,916*
€ 5,846*
2 Tage
70
70
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,34*
Lager 2478
70
70
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,36*
5 Tage
75
1
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 6,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
ab 210 Meter
€ 6,01*
€ 7,15
pro Meter
ab 630 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
ab 2100 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,98*
€ 5,93
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Meter
Mindestbestellmenge: 70 Meter ( entspricht € 445,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
AL-15X20-50
ab € 3,33*
Ähnlich
Armacell
AL-22X20-50
ab € 3,60*
Ähnlich
Armacell
AL-28X20-50
ab € 3,89*
Ähnlich
Armacell
AL-35X20-50
ab € 4,19*
Ähnlich
Armacell
AL-60X30-50
ab € 10,02*
Ähnlich
Armacell
AL-15X20-100
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.