Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Rohrschale ARMALOK 50 % warmes Trinkwasser DSD 20mm 15mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-177000530169
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     AL-15X20-50
EAN/GTIN:
     7612207156737
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Rohr
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
Dämmstoffschlauch
hellgrau · PUR-Dämmstoffprogramm · Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss · halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan · Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen) · Armaturen u.ä. bei HeizuWeitere technische Eigenschaften:· Stahlrohr: 1/4· Cu-Rohr: 15· DSD: 20· Innendurchmesser 15,000mm· Stärke 20,000mm· Wärmeleitkoeffizient 0.033W/(m.K)· Werkstoff Schaumstoff· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 110.000
Weitere Suchbegriffe: Rohrdämmung, Rohrisolierung, Rohrschale, rohrisolierung, 020520200216
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
70
€ 52,95*
ab € 3,34*
€ 4,1769*
14 Tage
unbekannt
70
€ 55,90*
ab € 3,61558*
€ 4,35558*
16 Tage
unbekannt
70
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 4,86*
Lager 2478
unbekannt
70
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,88*
4 Tage
162
1
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 210 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 630 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 2100 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Meter
Mindestbestellmenge: 70 Meter ( entspricht € 341,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
AL-22X20-50
ab € 3,60*
Ähnlich
Armacell
AL-28X20-50
ab € 3,90*
Ähnlich
Armacell
AL-35X20-50
ab € 4,21*
Ähnlich
Armacell
AL-60X30-50
ab € 10,04*
Ähnlich
Armacell
AL-15X20-100
ab € 4,24*
Ähnlich
Armacell
AL-18X20-100
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.