Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 1479 Spitze/6-kt C 3,5x 25 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000234235
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     914799230035025
EAN/GTIN:
     4051426633422
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
ISO 1479 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben · C = mit Spitze - Abmessung: C 3,5 x 25 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 91479.923
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, blechschraube din en iso 1479 a2, blechschraube din 7976, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0282*
€ 0,0392*
2 Tage
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0315*
€ 0,0412*
7 Tage
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0308*
€ 0,0418*
7 Tage
8000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0329*
€ 0,0429*
Lager 2478
8000
2000
Frei Haus
ab € 0,0401*
€ 0,0531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 106,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.