Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L400xB300xH210mm blau PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179000448141
Herst.-Nr.:
     TK400/210-0 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022017567
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · ab H 210 mm mit Durchfassgriff an den Stirnseiten · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C · Boden und Seitenwände geschlossenWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 200mm· Innenlänge: 356mm· Innenbreite: 255mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-stapelbehälter blau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
96
10
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,20*
3 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 8,95*
1 Tag
54
1
€ 5,59*
ab € 6,26*
€ 8,99*
1 Tag
96
1
€ 6,95*
ab € 6,30*
€ 9,05*
6 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 6,25*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D400
ab € 10,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,98*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.