Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Kunststoffsack 120l LD-PE grau 100 µm B500/450xL1250mm 100St./Karton
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-179000466519
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
D01-VER-0643
EAN/GTIN:
4054773016849
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
passend für Müllgroßbehälter 120 l, Art.-Nr. 9000 466 115 - 9000 466 129 und für Styropor-Abfallsammler · Material HochdruckpolyethylenWeitere technische Eigenschaften:· für Behälter: 120l
... >
Kunststoffsäcke
>
Kunststoffsäcke
>
Kunststoffsack
Weitere Suchbegriffe:
Styroporsack
,
kunststoffsack 120l 100µm
,
kunststoffsack 120 liter
,
kunststoffsack
,
Abfallsack
,
Kunststoffsäcke
,
Müllbeutel
,
Müllsack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 62,63*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 62,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 89,62*
€ 106,65
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 87,30*
€ 103,89
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 80,69*
€ 96,02
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 78,24*
€ 93,11
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 78,22*
€ 93,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 76,08*
€ 90,54
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 76,07*
€ 90,52
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 62,63*
€ 74,53
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen