Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Abfall- u.Wertstoffsammler 90l H600xB485xT510mm PE grau GRAF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-179000468830
Hersteller:
Otto Graf
Herst.-Nr.:
778023
EAN/GTIN:
4023122611424
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 90 l · aus stabilem PolyethylenWeitere technische Eigenschaften:· Material: PE
... >
Wertstoffsammler und Zubehör
>
Wertstoffsammelbehälter
>
Abfall- und Wertstoffsammler GRAF
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Mehrzweck-Behälter
,
Mehrzweckbehälter
,
Vielzweckbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Stapelbehälter
,
wertstoffsammler 90l graf
,
mehrzweck behälter
,
mehrzweck-behälter grau
,
Abfallsammler
,
Sammelstationen
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 31,68*
€ 40,18*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,69*
€ 40,19*
Lager 1690
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 32,52*
€ 41,01*
Lager 2478
2 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 31,96*
€ 42,10*
Lager 4BULW
2 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 35,57*
€ 44,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 84,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fahrgestell, Tragkraft max. 80 kg, für Inhalt 90 l, Rollen für harte Böden.
Otto Graf
778108
ab € 25,19*
Zubehör
Fahrgestell, Tragkraft max. 80 kg, für Inhalt 90 l, Rollen für weiche Böden.
Otto Graf
778107
ab € 25,24*
Zubehör
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen, für Inhalt 90 l, lose aufliegend, grau.
Otto Graf
778049
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen