| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179101483160 Herst.-Nr.: 9260-410 7035-7035 EAN/GTIN: 4025314091755 |
| |
|
| | |
| innen 21 Fächer (je Fach H 240 x B 280 x T 352 mm) · Böden mit vorderer Abkantung zur Beschriftung · Böden und Trennwände lichtgrau · H 1950 x B 930 x T 400 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Sockel Weitere Informationen: | | Anzahl Fächer: | 21 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fächer-Schrank, Fächerschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm, drehtür schrank, c+p drehtürenschrank, Fächerschränke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 495,31* | € 620,60* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 565,50* | € 659,08* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 544,01* | € 659,69* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 582,6348* | € 680,5248* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 601,00* | € 712,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|