Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1950xB930xT400mm m.Sockel Anz.Fächer 21 lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9101483160
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9260-410 7035-7035
EAN/GTIN:
     4025314091755
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
innen 21 Fächer (je Fach H 240 x B 280 x T 352 mm) · Böden mit vorderer Abkantung zur Beschriftung · Böden und Trennwände lichtgrau · H 1950 x B 930 x T 400 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Sockel
Weitere Informationen:
Breite:
930 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
400 mm
Anzahl Fächer:
21
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,81*
€ 680,70*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 584,0248*
€ 681,3448*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,05*
€ 697,45*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,59*
€ 712,07*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,60*
€ 714,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,3448*
€ 810,8003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,8748*
€ 793,581
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,6448*
€ 776,6473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,3048*
€ 750,0627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,0248*
€ 694,9895
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.