Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H755xB625xT640mm lichtgrau/enzianblau 3 Schubl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2478B-179140427306
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     999.138.0005
EAN/GTIN:
     4014641137762
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
robuste geschweißte Konstruktion mit ergonomischem Schiebegriff aus Aluminium · Arbeitsfläche mit 4-seitigem Abrollrand mit Anti-Rutschmatte · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · serienmäßig mit Transportsicherung, die ein unkontrolliertes Öffnen der Schubladen bei Bewegung sicher verhindert · 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 20 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan · Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller · Tragfähigkeit pro Rolle max. 200 kg Gesamttragfähigkeit 600 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · Anlieferung mit demontierten RollenWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 500mm· Schubladeninnentiefe: 540mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 170 mm
Anzahl Schubladen:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,88*
€ 543,01*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,52*
€ 543,55*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 434,78*
€ 548,21*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 532,30*
€ 626,98*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,39*
€ 664,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,73*
€ 791,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,20*
€ 770,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 623,96*
€ 742,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,32*
€ 722,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 599,39*
€ 713,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,33*
€ 688,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 576,69*
€ 686,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,39*
€ 639,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.