Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-082994 Herst.-Nr.: MDRZX310L.AE EAN/GTIN: 4905524942163 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sony MDR-ZX310L On-Ear 3,5mm blau Leichter Kopfhörer mit Faltfunktion Allround Kopfhörer für alle Musikgenre. Der Sony MDR-ZX310 sorgt mit kraftvollem Klang für einzigartige Hörerlebnisse und ist der perfekte Kopfhörer für zuhause und unterwegs. Der Tragekomfort ist sehr angenehm und durch seine leichte Bauweise wird der Druck bei längerem Tragen vermindert. Er wird auf den Ohren getragen und lässt sich für den Transport zusammenfalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Sony | Herstellergarantie: | 2 Jahre | Kabellänge: | 1 m | Produktart: | Kopfhörer/Headsets kabelgebunden | Produktfarbe: | blau | Sonstiges: | Zusammenfaltbar | Tragevariante: | On-Ear |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Sony Headsets, sony 3,5 mm headset, computer headset, computer-headset 3,5 klinke, Home Entertainment, HiFi-Kopfhörer, SONY |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 13,68* | € 18,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 14,68* | € 19,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 15,37* | € 20,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 15,49* | € 20,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 16,13* | € 21,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|