Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53262599 Herst.-Nr.: MDRZX310L.AE EAN/GTIN: 4905524942163 |
| |
|
| | |
| Kopfhörer bl MDRZX310L.AE Geschlossen, dynamisch, 30 mm-Membran, Empfindlichkeit: 98 dB/mW, zusammenfaltbar, Kabel mit vergoldetem L-förmigen Stereo-Ministecker, Farbe: Blau Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Kabel | Tonqualität: | Stereo | Frequenz: | 10..24000 Hz | Kabellänge: | 1,2 m | Lautstärkeregler: | nein | Gewicht: | 125 g | Farbe: | blau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,54* | € 14,37* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,51* | € 15,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,16* | € 16,07* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 15,32* | € 16,24* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,35* | € 16,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|