Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR-ZX310 On Ear Kopfhörer kabelgebunden Blau Faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony MDR-ZX310
Sony MDR-ZX310
Sony MDR-ZX310
Artikel-Nr.:
     615IT-A966011
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRZX310L.AE
EAN/GTIN:
     4905524942163
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Ein echter Allrounder: Zusammenfaltbares Design, für alle Musikgenres geeignet und in verschiedenen Farben erhältlich.
Features:
30-mm-Neodym-Treiber für leistungsstarken, ausgewogenen Klang
Gepolsterte Ohrmuscheln für angenehmen Tragekomfort
Leichtes, faltbares Design für ein hochmobiles Musikerlebnis
Weitere Informationen:
Anschluss:
3.5 mm Klinke
Farbe:
blau
Kabellänge:
1.20 m
Impedanz:
24 Ω
Frequenzbereich:
10 - 24.000 Hz
Herstellerfarbe:
Blau
Schalldruck:
98 dB
Trageart:
On Ear
Kopfhörer-Besonderheiten:
Faltbar
Übertragungsart:
kabelgebunden
Produkt-Art:
On Ear Kopfhörer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 13,54*
€ 14,37*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,51*
€ 15,85*
2 Tage
70
1
€ 4,90*
ab € 15,16*
€ 16,07*
1
€ 5,00*
ab € 15,32*
€ 16,24*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 15,35*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.